作業工具 :「先曲 ペンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141
トラスコ品番828-3580
質量(g)70
先端先曲がり
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)40
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)120
先端60°先曲がり
先端角度60°
硬度HRC(刃部)42~50(本体)
バネ無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)150
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)140
切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度HRC58±2
圧着力1.25-3.0mm
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)125
先端先曲がり
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
先端先曲り
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 硬線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
アズワン品番64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9477
材質ステンレス鋼
全長(mm)149
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)149
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
刃先角度(°)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)146
質量(g)60
寸法A(mm)146
寸法D(mm)6
寸法E(mm)35
寸法B(mm)50.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ
全長(mm)132
先端形状ニードルノーズ
頭部幅(mm)14
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)50
先端長(mm)34
質量(g)65
トラスコ品番853-4891
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)155
先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
トラスコ品番859-2059
材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
¥539
税込¥593
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先曲り
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
全長(mm)159
先端先曲り
バネ無し
トラスコ品番370-8098
質量(g)115
先端硬度HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。
部品の組立などに先曲りラジオペンチ。
全長(mm)125
質量(g)75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204
アズワン品番64-8359-02
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲
バネ無し
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。
材質ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度HRC45~48
切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)
切断能力(mm)軟鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に
先端ベントタイプ45°角
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番828-3826
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)153
質量(g)66
寸法A(mm)153
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)45
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線1.5
切断能力(mm)軟銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り
トラスコ品番828-3779
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)120
質量(g)75
寸法A(mm)120
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)135
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)54~62
バネ無し
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)144
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番125-0222
材質ステンレス鋼
質量(g)75
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3
全長(mm)200
質量(g)171
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、研磨
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
曲げ角度(°)先:40
スタイル半丸口
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
用途切る・掴む・回す作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番828-3825
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)158
質量(g)66
寸法A(mm)158
寸法D(mm)8.5
寸法B(mm)44
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線1.5
切断能力(mm)軟銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5
全長(mm)200
質量(g)204
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
曲げ角度(°)先:40
スタイル半丸口
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
硬度カッター部:約HRC61
角度(°)先曲がり:40
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73、23(曲がり)
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)73、(曲がり部23)
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160
トラスコ品番446-7523
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
曲げ角度(°)先:40
スタイル半丸口
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。
幅(mm)口先h:3.5
厚さ(mm)口先b:3
全長(mm)200
質量(g)201
厚さT(mm)ジョイント部:9
仕上クロームメッキ
口先長(mm)L3:76
長さL2(mm)先曲がり部28
幅W(mm)ジョイント部:17
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。