作業工具 :「六角圧縮」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッドNC-M-T240
T形・六角圧縮用
T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。
仕様●圧着範囲:T形:T11~T365六角:C12~C32●全長(mm):608●出力:118kN●重量:約5.8kg●ピストンストローク:26mm●適応ダイス:T形:EA539PA-63~-72六角:EA539PA-83~-87●付属品:スチールケース
アズワン品番65-2141-36
1台
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8791
質量(kg)0.15
タイプ六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
1個
¥9,450
税込¥10,395
8日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1組
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1組
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1組
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1組
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
EA539P-20、-21用
T形・六角用
仕様●軸穴径:Φ12mm●ピッチ:68mm●巾:95mm
アズワン品番65-2141-55
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
質量(g)404
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥42,980
税込¥47,278
90日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。