作業工具 :「六角穴付きボルト 焼き入れ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。
材質特殊合金鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。
材質特殊合金鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー
タイプロング
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー
タイプスタンダード
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー
タイプショート
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。