カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • カッター(5)
        • バール/タガネ/クサビ(8)
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(2)
        • 大工道具(11)

作業工具 :「再研磨」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FACOM(ファコム) ガード付き チゼル 27×250mm | 263P25 FACOMFACOM(ファコム) ガード付き チゼル 27×250mm | 263P25FACOM
8,698税込9,568
1個
73日以内出荷
ガード付チゼルクロムバナジウム鍛鋼: 差別化熱処理グラインダーを使用したエッジ再研磨
仕様漆塗り幅(mm)27全長(mm)250硬度【エッジ】54-58 HRc【インパクトヘッド】 38-46 HRc直径(mm)85
金盤 常三郎金盤常三郎
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。 精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能 板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ 鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます 面が傷んだら再研磨ができて経済的 大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
平・彫刻のみ EA588GUシリーズ エスコ平・彫刻のみ EA588GUシリーズエスコ
6,330税込6,963
1本
3日以内出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木形状全長(mm)245
V型・彫刻のみ EA588GKシリーズ エスコV型・彫刻のみ EA588GKシリーズエスコ
7,880税込8,668
1本
3日以内出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木形状V型全長(mm)245刃部硬度RC59-61刃角(°)60
切出しナイフ EA588GCシリーズ エスコ切出しナイフ EA588GCシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
3日以内出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
V字スプーン型・彫刻のみ エスコV字スプーン型・彫刻のみエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
V字スプーン型・彫刻のみ エスコV字スプーン型・彫刻のみエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
仕様●形状:V型●全長:245mm●刃幅:1mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木アズワン品番65-2151-31
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-29
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-27
U型・彫刻のみ エスコU型・彫刻のみエスコ
5,980税込6,578
1本
翌日出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
6,880税込7,568
1本
翌日出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
切出しナイフ エスコ切出しナイフエスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)アズワン品番65-2150-25
切出しナイフ エスコ切出しナイフエスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)アズワン品番65-2150-28
彫刻刀(細工用) エスコ彫刻刀(細工用)エスコ
5,250税込5,775
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
用途細工用
[EA388EA-3用] 替刃 エスコ[EA388EA-3用] 替刃エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
EA338EA-3用替刃 再研磨可能
仕様●全長:65mm●入数:1枚アズワン品番65-2114-67
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 高芝ギムネ製作所DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円高芝ギムネ製作所
529税込582
1個
当日出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 高芝ギムネ製作所DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円高芝ギムネ製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
油圧ナットカッター エナパック油圧ナットカッターエナパック
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパーRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。本体寸法(mm)全長260寸法(mm)Φ10×150厚さ(mm)1.3シャンク形状SDS-plus
Facom スクライブ (超硬チップ) FACOMFacom スクライブ (超硬チップ)FACOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カーバイドペンスクライバ六角スチールボディにはクリップが付属しています。 12 mmの先端部は再研磨できます。
仕様●アングル:ストレート●材質:超硬チップ
防爆ナイフ Ampco防爆ナイフAmpco
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC全長(mm)203刃長(mm)101トラスコ品番280-6991質量(g)80刃幅(mm)22
防爆ナイフ Ampco防爆ナイフAmpco
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ヒラタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ラクダ コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
スロットチゼル エスコスロットチゼルエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
スポット溶接剥がし後にパネル等を分離する作業に。鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら