作業工具 :「冷媒管2分3分」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。
トラスコ品番254-5458
材質特殊合金鋼、塩化ビニール
全長(mm)235
タイプ銅線専用
切断能力(mm2)IV線60
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。