作業工具 :「切り抜き」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップ
トラスコ品番406-2256
色黒
質量(g)38.3
適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー
付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚
色シルバー
質量(g)43.9
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-29
適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。
刃長(mm)150
刃ピッチ(mm)1
耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5
色(本体)グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
色ホワイト
仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール)
付属品替刃2枚(本体に内蔵)
トラスコ品番372-9559
全長(mm)142
質量(g)17.5
刃長(mm)35
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。
材質(刃)合金工具鋼
全長(mm)135
質量(g)19.1
タイプ本体
刃厚(mm)0.38
刃先角度(°)30
適合替刃73386355
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2
仕様業務用BD型替刃・30°
刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等
質量(g)21
仕様セフティロック機構
色シルバー
刃先角度(°)30
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6
色(本体)シルバー
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度35°
材質(刃)SKS-81
適合本体DL-400P,eDL-400,DL-400GP
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)31×6×0.45
質量(g/個)14
色(刃)銀
1個(10枚)
¥229
税込¥252
欠品中
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
付属品替刃2枚
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)54.1
刃厚(mm)0.3
全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2
適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬
トラスコ品番395-8213
適合本体D-400GP、D-500GP他D型各種
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)18×4×0.40
質量(g/個)10
色(刃)銀
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
鉛筆感覚で握りやすいグリップです。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(青)」とカッティングマット(10×15cm、青)のセットです。
用途消しゴムはんこ作りに。雑誌の切り抜きに
色(本体)青
材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂
質量(g)45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。
ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。
直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。
材質(グリップ)プラスチック
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色ブラック
材質(クッション)ウレタン
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
適合本体D型全般
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38
材質(刃)SKS-81
色(刃)銀
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)139.5×9.8×5.16
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)4
深さ(mm)17±0.2
適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)130
全長(mm)280
ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T
仕様替刃5本付
トラスコ品番859-1908
種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬
トラスコ品番395-8205
適合本体デザインナイフ、C-1500
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40
質量(g/個)10
色(刃)銀
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合
トラスコ品番395-8248
材質(本体)再生PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
色(本体)黒
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軸が六角形で握りやすい。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10
色(本体)乳白色
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。
軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。
BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番395-8451
材質(本体)アルミニウム
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14
色(本体)シルバー
適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様替刃5本付
寸法(mm)304×27×120
質量(g)232
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(ピンク)」とカッティングマット(10×15cm、ピンク)のセットです。
用途消しゴムはんこ作りに。雑誌の切り抜きに
色(本体)ピンク
材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂
質量(g)45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です
ポンチセットのサイズにより板厚は異なります
工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。
トラスコ品番355-8321
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
鉛筆感覚で握りやすいグリップです。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番402-2718
材質(本体)PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
色(本体)紫
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10
色(本体)乳白色
適合替刃BDL-41P
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味)
繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置
刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備
刃振れを押さえる透明クランプ付
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。
材質(刃)SK2+Cr鋼材
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール
全長(mm)141
質量(g)約22
刃厚(mm)0.4
刃角(°)30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。