作業工具 :「切れにくい ロープ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180 質量(g)232 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4 アズワン品番64-3209-62
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。 全長(mm)215 ブラック/ゴールド 質量(g)360 切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)213 トラスコ品番818-5141 材質スチールニッパー刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215 トラスコ品番818-5142 材質ステンレス直刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4395 材質ステン刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215 トラスコ品番818-5140 材質スチール直刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 サイズ(mm)約200 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2 サイズ(mm)約200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

飛び出した軟鉄線などを根元から切れる曲刃タイプ。連続作業でも疲れにくい、アルミハンドル。
用途根元からの切断に 寸法(mm)200 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 軟線約4 切断能力(Φmm) 硬線約1.5 材質(刃)Cr-V鋼 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります