作業工具 :「刻印棒」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース
材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別英字
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
こんなお得な商品も!

刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。
トラスコ品番127-8498
セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー
材質アルミ合金
シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
刻印を固定して安全に打刻することができます。鉄製なので刻印をしっかりと固定し、ブレずに正確に打刻できます。素早く刻印をセットできるスプリングピン式です。
トラスコ品番379-5316
材質グリップ:スチール
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)6
質量(g)7.5
呼称6.0
文字高(mm)6.0
文字寸法(mm)4.0
文字間隔5.0
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2
材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。
トラスコ品番463-3792
ストローク(mm)【推進】20
幅(mm)【コラム】150
寸法(mm)【オーバーハング】86
高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200
奥行(mm)【コラム】260
推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。