作業工具 :「剪定ばさみ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)1200-1800
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)750
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。