作業工具 :「単線圧着端子」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2 サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
55,980 税込61,578
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります