作業工具 :「単芯 電線」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
全長(mm)252
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)
材質特殊鋼
質量(g)500
外径(Φmm)電線:最大13
サイズ(mm)230×46×20
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC46~52
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。