作業工具 :「厚鋼電線管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番450-9196
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)50
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番120-8136
種別ヒッキー型
幅(mm)165
全長(mm)285
質量(kg)3.8
高さ(mm)80
適合規格(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番450-9170
質量(kg)2
タイプ足踏型
能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル1″ガス管
モデルB-1678
曲げ角度(°)0~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。
パンチ 厚鋼電線管用セット
セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付
1台
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業
付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5
トラスコ品番161-3207
セット内容厚鋼電線管用
質量(kg)3.8
最大板厚(mm)3.2(SS400)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)【ラム】250
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4781
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5
寸法手動切上16ー42
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用
適合機種IS-CM82・104
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM104用
適合機種IS-CM104
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。
トラスコ品番305-5817
質量(kg)28.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。