作業工具 :「収納箱」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計)
徳用ビス箱が入るワイドスペース
積み降ろしに便利なサイド取手付
更に強度アップ!内側リブ設計
レジャー・日用品等多目的収納に便利
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし
材質耐衝撃性コーポリマー
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用クッション付
材質スチール
タイプ中皿なし
工具箱・電動工具・資材・アウトドア用品を一括収納!
丈夫な高品質ポリエステル使用。<裏面PVCコーティング加工>
移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ。
用途道具・工具・アウトドア用品等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×270×400
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
材質高炭素鋼
ハンドルローレット
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質高炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
ソケットの差込角ごとのセットです。
差込角6.35:SKEK-6.35-4SET
差込角9.5:SKEK-9.5-8SET
ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。
ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ
材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。