作業工具 :「叩き出し 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。
下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番456-7919
長さ(mm)(前面)15
全長(mm)255
質量(kg)10
高さ(mm)145
上面幅(mm)65
上面長(mm)155
1台
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー
頭径(mm)18
全長(mm)330
材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)250
頭部長(mm)105
持ち手木柄タイプ
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)
全長(mm)460
質量(kg)呼20
高さ(mm)138
上面幅(mm)105
上面長(mm)308
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。