作業工具 :「吊る」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。
寸法(mm)65×50×19
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)60以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に
パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48
質量(g)425(アタッチメント含)
外径(Φmm)~48
切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号
切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号
アズワン品番64-8765-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)133.5×17.3×17.3
質量(g)26
深さ(mm)12±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3段階の位置を手動で決められるスライダー
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)133.5×17.3×17.3
質量(g)26
深さ(mm)12±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大容量ツールコンテナ、ツールボックスシリーズを組み合わせてツールコンテナにフィットします。外側にループフックがあり小物を吊るすことが可能です。ワイヤーで自立、折りたたみ可能です。
用途道具・工具の収納に。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×300×300
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
キーを吊るすのに便利なフック付き。
ユニバーサルメタルクリップを採用しあらゆるベルトに装着可能です。
フラップはベルクロファスナーでしっかり止めることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×160
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
材質キャンバス生地
幅(mm)457
質量(g)198
ランヤードフック等をハーネスのベルトに引っ掛ける為のスチール製アタッチメントです。ランヤードフック以外にも、カラビナ等と組み合わせることで様々な工具を吊るすこともでき便利です。幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様5Φ軸 45mmベルト用
材質スチール
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×55×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
壁に吊るして使うこともできます。
持ち運びに便利なハンドル2つ付
ツールポーチとツールロールをドッキング
ポケットはファスナー式です。
仕様●サイズ(mm):660×368●ポケット数:ジッパー付きポケットが6個●材質:キャンバス生地
材質(本体)キャンバス生地
アズワン品番65-2245-45
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
丈夫な革製のポケットには波状の仕切りがあり、ドライバーやレンチを効率よく収納できます。テープを吊るす事ができるチェーン、革製ハンマーホルダー、クイックリリース式のスナップ、メジャーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。
材質トップグレインレザー
質量(g)566.2
寸法(幅W×高さH)(mm)248×267
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
トラスコ品番206-5252
材質キャンバス生地
幅(mm)457
色レッド、ブルー、イエロー
質量(g)594
奥行(mm)90
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP
質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)
最大積載量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)
収納容量(L)14
明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)
明るさ3段階調整
照射角度(°)360
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利なツールロール。
軽量、高耐久な素材を使用。
内側には小さいパーツケースを入れることができるポケットがあります。
クイックリリース式のバックル付きで、折りたたんだ後簡単に止めることができます。
上部両端にそれぞれ1ヵ所、金属製のリングで補強された穴があいており、壁に吊るして使うこともできます。
寸法(縦×横)(mm)(展開時)530×580
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折り畳み時)190×350×30
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ポケットは8個、メインポケットは大きな工具を収納できます。テープを吊るす事ができるチェーン、革製ハンマーホルダー、クイックリリース式のスナップ、メジャーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています 。6.9cm(2 3/4インチ)までのベルト幅に対応します。
用途電工向け
材質トップグレインレザー
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×228×254
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。
材質クロムバナジウム鋼
色(グリップ)ブラック
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。強いトルクをかけられるボルスター仕様です。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。
材質クロムバナジウム鋼
色(グリップ)ブラック
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。