作業工具 :「含水率」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)280 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15 適合#1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
4日以内出荷

オーエッチ工業片手ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み 種類片手ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)360 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 呼称#1 1/4 頭部長(mm)110 頭質量(g)550
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

オーエッチ工業軟鉄ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビWD-5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)22 適合エボシ(縦) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビWD-6 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 適合ピンシボリ・カラカミ(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
欠品中

オーエッチ工業コンビハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途コンビハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 寸法B(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 全長(mm)900 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビ中(WC-1) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)23 適合#1・#1 1/2 アズワン品番65-1872-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オーエッチ工業記念用テストハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビ小(WE-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業真鍮ハンマー用
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途真鍮ハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合#6・#8・#10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

オーエッチ工業アルミハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ショックレスハンマー用 種類ハンマー柄
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途荒出しハンマー用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)250 使用クサビ小2個 寸法A(mm)14 寸法B(mm)37 適合荒出し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オーエッチ工業木柄 ソフトハンマーOF用
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ソフトハンマー用 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビ小(WC-0) 寸法A(mm)11 寸法B(mm)18 適合#1/2・#3/4 アズワン品番65-1872-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)290 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)9 寸法B(mm)15 適合#1/4 アズワン品番65-1872-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
材質 摘要EZショックレスハンマー用 材質(柄部)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ラバーハンマー用木柄
エコ商品
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ラバーハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)310 使用クサビ中(WC-1) 寸法A(mm)14 寸法B(mm)21 適合#1 アズワン品番65-1872-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります