作業工具 :「吸着ポンプ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 TGK品番948-25-27-05 トラスコ品番849-7153 セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167) ホース長さ(m)1.1 ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170 ステーション質量(kg)1.65 ポンプダイヤフラムポンプ 最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg) ペン質量(g)25 ペン外径寸法(mm)123 パッド導電性シリコンゴム
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番948-25-27-01 トラスコ品番256-0437 質量(g)19 アズワン品番9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番166-0306 材質(本体)ABS 質量(g)6 耐熱温度(℃)(パット)220 吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット)シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本 付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番000-25-27-01 トラスコ品番256-0445 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池) アズワン品番1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

P-835 バキュームピック ホーザン 動画あり
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番433-2121 質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W)3.5 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.6 ホース長さ(m)1 最大真空到達度 (kPa)-40 耐熱温度(℃)220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。 .静電気防止モデル。 . 手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。 . 2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。 .防錆スプリング。 .空気漏れがない。 .サム設定。 .押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。 .強力な真空。 .交換可能なチップ。 .目詰まりのないセルフクリーニングノズル。 .サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。 .アルミニウムボディ。 .耐疲労グリップ。 . 使いやすい .耐摩耗性。 .交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。 . はんだ吸引ガンのプランジャを押します。 .はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。 . するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。 . 上記の全手順を必要なだけ繰り返します。 . 作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。 .長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。 .重量 97 g 。 .吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。 .はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体 アズワン品番1-1479-11
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります