作業工具 :「和式を洋式トイレに」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。