作業工具 :「回転台」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)63 口深(mm)38 材質(本体)鋳鉄 全長(mm)154 幅(mm)105 高さ(mm)119 締付力(kN)11 トラスコ品番762-3216 質量(kg)2.8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 トラスコ品番445-6190 質量(kg)5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-36
1台
158,400 税込174,240
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)60 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様口奥行:38.1mm 質量(kg)14.1 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-51
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48
1個
86,000 税込94,600
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷


種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302 材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)171 全長(mm)196 高さ(mm)35 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)126 取付寸法F(mm)132 取付寸法G(mm)131 取付寸法H(mm)158
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)250 口幅(mm)254 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)568 幅(mm)257 高さ(mm)216 締付力(kN)40 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6882
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)300 口幅(mm)304 口深(mm)102 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)35.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)669 幅(mm)309 高さ(mm)269 締付力(kN)40 材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材 トラスコ品番490-0464
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)275 口幅(mm)164 口深(mm)105 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)19 トラスコ品番445-5541
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm 質量(kg)23 最大開口(mm)128 口幅(mm)140 口深(mm)95.3 アズワン品番64-2218-57
1個
193,400 税込212,740
翌日出荷

360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm 質量(kg)32 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 口深(mm)102 アズワン品番64-2218-58
1個
215,600 税込237,160
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用 種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722 適合機種TLV-100 品名口金・固定ねじセット
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 口深(mm)50 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 寸法E(mm)84 寸法F(mm)84 寸法G(mm)84 寸法H(mm)84 全長(mm)233 幅(mm)115 高さ(mm)137 締付力(kN)10 材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番762-3267 質量(kg)4.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット(4個)
619 税込681
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります