作業工具 :「回転軸固定用レンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類グリッププライヤ 仕様カーブ 材質スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ 動画あり
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm)25~160 全長(mm)775 質量(g)340 ベルト幅(mm)19.25 ベルト長さ(mm)570 ベルト厚(mm)3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング