作業工具 :「圧着端子収納」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
色ブルー
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
●小物パーツ収納に大変便利です。
●ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。
用途自動車の整備作業時に最適。電線 。ブリキ 。アルミ 。プラスチック 。布 。紙 。ビニール 。アルミ線 。針金 。結束バンド等の裁断・切断に。
仕様■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き
1丁
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。