作業工具 :「垂木」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20111 ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
769 税込846
当日出荷

特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。 刃渡り(mm)210 全長(mm)450 硬度(板)HRC54~55度 板厚(mm)1.2 刃部硬度HRC64~67度 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼) 目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

「替刃式折込仮枠鋸 ブレード2」専用替刃。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。 刃渡り(mm)210 硬度(板)HRC54~55度 板厚(mm)1.2 刃部硬度HRC64~67度 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼) 目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング