作業工具 :「型枠用 セパ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
全長(mm)セパガイド:180、本体:200
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
吊金具付ワンピースパネ。頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
用途セパ折り作業に。
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。抜けにくい新型グリップを採用しています。釘を仮打ち出来るマグネット付きです。
用途仮枠作業、仮枠解体。
材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー
全長(mm)約425
質量(g)約680
口径(mm)29
頭の全長(mm)約132
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプハットセパ・Pコン兼用
軸の形状6.35六角軸
適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。