作業工具 :「塩化ビニール 管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250
質量(kg)1.8
適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版
寸法(mm)六角軸:6.35
質量(g)95
適合塩ビ管VP-13・20
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25
質量(g)550
適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃TCC107P
塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5
適合塩ビ管VP-13・20
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1本
¥22,198
税込¥24,418
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
被削材塩ビ管・人造大理石
外径(mm)76
穴径(mm)10
1枚
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6
質量(g)36
被削材塩ビ管・人造大理石
付属リング穴径(Φmm)20
外径(mm)125
穴径(mm)22
1枚
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。
仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい)
真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。
刃の交換が簡単。
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。
パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。
超軽量。
種別エンビカッタ
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。
刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、
外径37mmまでのパイプを切断することができます。
用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に
質量(g)220
寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30
切断可能 外径(Φmm)37
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)0~38
トラスコ品番488-8626
全長(mm)210
質量(g)195
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断
切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)
切断能力(mm)60
トラスコ品番792-3376
材質アルミダイキャスト
全長(mm)288
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。
刃数9
仕様塩ビ管用
トラスコ品番488-8871
材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5
質量(g)440
適合管12~66mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。
材質アルミダイカスト
1
2
3
4
5
6
7
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。