作業工具 :「多機能ペン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」
全長L(mm)162
質量(g)125
穴径(Φmm)刃穴径f:1.5
刃長(mm)10
先端寸法(mm)Φ2.0×3.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
アズワン品番64-8566-31
切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5
切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)
先端厚さ(mm)14
硬度HRCタテ溝:60±2
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。
用途アウトドアや災害時の備えに。
収納時寸法(mm)170×110×50
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)14
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)295
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15
使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2
切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。
トラスコ品番337-1079
材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼
全長(mm)200
皮むき能力AWG10~20
切断能力(mm)ケーブルΦ15
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35
質量(g)968
セット商品数9
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
関連資料(8.37MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15
質量(g)257
切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
配線工や電工作業に必要な機能を備えた電工用ペンチ。
曲げる、掴む、圧着、切断等の作業が行える多機能ペンチ。
ノーズ部分は特に精巧な設計なのでガタ等が生じにくく精密な作業に適しています。
長時間の作業での負担を軽減する握りやすいノンスリップハンドルを採用。
仕様●重量:171g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-86
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35
質量(g)840
セット商品数8
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
関連資料(8.37MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)
トラスコ品番407-3957
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。