作業工具 :「大きい時計」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82 長さ(mm)175 仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド 径(Φmm)(ラチェット)30 規格DIN 3122、ISO 3315 ヘッド高さ(mm)19 寸法(inch)(ビット)3/8 ハンドル径D1(Φmm)16
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります