作業工具 :「大はさみ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO V20
仕様全体長さ = 290 mm
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティはさみ. 人間工学に基づいて設計された RS Pro ヘビーデューティステンレススチール製ユーティリティカッターは、最適な快適さ、バランス、操作性で、負担と疲労を軽減します。産業及びオフィス用途、湿式処理、その他の高湿度帯でほとんどの紙、段ボール、ファブリックを切断するのに最適です。. 特長と利点. ステンレス鋼製ブレードの真空熱処理は 56 ~ 58HRC です ほとんどの紙、段ボール、布を切断します ベベル加工された高精度のアースにより、長期間シャープな切れ味を維持 非常に頑丈な ABS ハンドルを備えています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 200 mm
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS Pro
仕様全体長さ = 230 mm
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

全長(mm)665 質量(g)2100 規格ASME B107.500 最大切断能力(mm)50 圧着能力(mm)210~820
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

全長(mm)660 質量(g)2400 規格ASME B107.500 最大切断能力(mm)48 圧着能力(mm)200~790
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

SST-250 ストロング万能鋏 SK11 動画あり
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。 切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

諏訪田製作所針金切鋏(大)205mm
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約200 質量(g)約170 刃長(mm)約12
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途大型剪定はさみ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)380 質量(g)158 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)92×230 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。
用途大型剪定はさみ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス 全長(mm)330 質量(g)145 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)92×230 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

大型剪定鋏もらくらく収納!ベルトへの着脱が楽なカン付です。
用途剪定鋏等の収納に。 全長(mm)230 質量(g)120 タイプカン付
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

植木鋏用収納ケース。ベルトへの着脱が楽なカン付です。
用途植木鋏等の収納に。 全長(mm)260 質量(g)150 タイプカン付
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×150×25
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂 硬度(刃先)HRC50~62 切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

10544 セラミック コンパクトハサミ Slice(スライス) 動画あり
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)141×66.5×12.1 質量(g)32 刃長(mm)40 深さ(mm)42
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番148-6968 全長(mm)250.95 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)35.05 切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
4,898 税込5,388
9日以内出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 タイプミニ 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック 質量(g)81
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 全長(mm)169 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、カラー・ピンク 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ビクトリノックスハントマン BK
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり 質量(g)95
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

販売累計1,000万丁以上!愛され続けて30年のロングセラー万能はさみ!。。1. 驚く切れ味。30年の実績を支えるクラフトチョキの切れ味の秘密は、素材・研磨、そしてリベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかり力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。。2. さびにくく強い刃 [ハードクロム仕上げ]。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、錆びを防ぎます。また摩耗に強く耐久性があり、切れ味が持続します。メーカー試験機で梱包用PPバンド切断テストを実施。50万回の切断が可能な強靭さを実現しました。。3. 手にやさしいグリップ [やわらかグリップ]。作業の際につかみやすく、複数本の指を入れることができる大きなグリップで、手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用。指にあたる部分の接触面を広く取ることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。。4. 持ち運びも安全 [専用キャップ付き]。持ち運びにも安心・便利な専用キャップ付き。
付属品専用刃先キャップ 材質高炭素刃物鋼 [ハードクローム仕上げ]、ソフトグリップハンドル サイズ(cm)16
1丁(160mm)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります