作業工具 :「封筒切り」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)ABS樹脂
質量(g/本)13
サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。