作業工具 :「小型 アルミケース」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品カギ×2 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)0.6 外形寸法(mm)175×130×130 内形寸法(mm)160×105×105(75+30) 収納量最大約5kg 外寸法・幅(mm)175 外寸法・高さ(mm)130 鍵有 外寸法・奥行(mm)130 有効内寸法・奥行(mm)105 有効内寸法・高さ(mm)105(75+30) 有効内寸法・幅(mm)160
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)2.7 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)365×275×320 内形寸法(mm)335×225×260(220+40) 収納量(最大目安)約20kg アズワン品番1-6498-01 外寸法・幅(mm)365 外寸法・高さ(mm)320 鍵有 外寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)260(220+40) 有効内寸法・幅(mm)335
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 仕切板あり 芯材合板 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) 材質(取手)ABS樹脂 鍵有
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)0.95 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)195 鍵有 外寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)170
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS 材質アルミ 寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H) 質量(kg)2 高さ(mm)上蓋高さ:40 材質(本体)アルミ 外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40 鍵付
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

ITPROTECH精密ドライバーセット
エコ商品
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30 寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時) 質量(g)約195(ケース収納時) 商品構成セット品 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業 付属品アルミ製収納ケース付き トラスコ品番556-5745 幅(mm)102 高さ(mm)273 奥行(mm)64 圧着範囲(mm2)1.25~8.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります