作業工具 :「尺 寸 定規」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。
頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。
前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。
ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。
ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)
質量(g)6700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。