作業工具 :「山 鋸」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーパー 河部鋸刃シャーパー河部鋸刃
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタルゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
金切鋸 WIZ'A金切鋸WIZ'A
509税込560
1個
翌々日出荷
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
ハクソー エスコハクソーエスコ
1,570税込1,727
1本(1本)
3日以内出荷
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
電気のこぎり用リサイクル鋸 TAKAGI(高儀)電気のこぎり用リサイクル鋸TAKAGI(高儀)
699税込769
1個
翌々日出荷
14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に材質バイメタル材山数14/18山(インチ)板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)130
へーベル鋸D型 河部精密工業(KSK)へーベル鋸D型河部精密工業(KSK)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
H&H ノコ刃(金属用) H&HH&H ノコ刃(金属用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H グリップソー(フレックス) H&HH&H グリップソー(フレックス)H&H
399税込439
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属・管材用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用) H&HH&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途アルミ・銅・真鍮・非鉄金属用材質SK-3全長(mm)250山数23山
H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&HH&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)H&H
689税込758
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(エンビ・厚板用) H&HH&H ノコ刃(エンビ・厚板用)H&H
269税込296
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
H&H ノコ刃(プラスチック用) H&HH&H ノコ刃(プラスチック用)H&H
239税込263
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
H&H グリップソー(カーボン) H&HH&H グリップソー(カーボン)H&H
389税込428
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
H&H ノコ刃(エンビ・薄板用) H&HH&H ノコ刃(エンビ・薄板用)H&H
269税込296
1個
8日以内出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数32山
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途金工用
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用
H&H 糸鋸刃 (3入) H&HH&H 糸鋸刃 (3入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
299税込329
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途プラスチック用山数60山切断能力(mm)アクリル板用 ※発砲スチロールも可、軟木10まで刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
パイプフレーム金切鋸 CUSTOM KOBOパイプフレーム金切鋸CUSTOM KOBO
629税込692
1個
翌日出荷
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
ハックソー150mm BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mmBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)ハックソーブレード24山150mmBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1セット(3本)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー MANSHIN固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーMANSHIN
789税込868
1個
翌々日出荷
市販の300mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーアサダ
589税込648
1個
翌々日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼 Strong Tool3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼Strong Tool
459税込505
1本
翌日出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-2028材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼 Strong Tool12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼Strong Tool
729税込802
1組
翌日出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-1900材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
弦鋸替刃 72本箱入 24山 神東工業弦鋸替刃 72本箱入 24山神東工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
弦鋸用の替刃です。弦鋸用の交換用替刃です。
用途弦鋸用替刃。山数24山
ハンディソーα BIRD替刃 神沢ハンディソーα BIRD替刃神沢
569税込626
1個
当日出荷
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
ハンディソーα BIRD 神沢ハンディソーα BIRD神沢
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
ハンディソー No.1-B 神沢ハンディソー No.1-B神沢
990税込1,089
1個
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
ハンドソー  一般鉄材用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー 一般鉄材用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプ一般鉄材用山数24山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー ステン用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー ステン用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)184タイプステン用山数32山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー アルミ用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー アルミ用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプアルミ用山数18山刃幅(mm)250入数12枚
133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本 エスコ133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本エスコ
845税込930
1袋(5袋)
翌日出荷
EA854ZA用糸鋸刃ピンエンドタイプ
仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本アズワン品番65-3893-92
精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
4日以内出荷
金・銀・貴金属用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数61山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.22入数(本)6
精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
当日出荷
銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数46山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1袋
当日出荷
堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
649税込714
1袋
3日以内出荷
真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数50山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
金切鋸 iHelp金切鋸iHelp
749税込824
1丁
3日以内出荷
この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

山 鋸特集
おすすめ人気ランキング
作業工具