作業工具 :「工事用パイプ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断 ノコ刃サイズ(mm)150 トラスコ品番370-6621 質量(g)180
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)359 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番207-6996 セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) 全長(mm)420~470 材質/仕上アルミ合金 質量(g)335 使用可能ノコ刃外径(mm)250、300 アズワン品番64-8404-66
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

コシが強いです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断 全長(mm)150 質量(g)26
1パック
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)260 質量(g)480 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP50、架橋ポリエチレン管:0~Φ63、HT管:0~HT50、保温材付管:0~Φ63、HIVP管:0~HIVP50、ポリブデン管:0~Φ63、電線保護管:0~VE54、ガス管:0~PE50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)205 質量(g)260 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 材質アルミ・鉄・ステンレス 切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 付属品電線モールアタッチメント 全長(mm)229 質量(g)340 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 全長(mm)約450 質量(g)370 替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山 適合替刃250mm
1個
589 税込648
翌々日出荷

市販の300mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 全長(mm)約490 質量(g)300 替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山 適合替刃300mm
1個
789 税込868
翌々日出荷

全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。 全長(mm)195 最大口開き(mm)30 トラスコ品番400-5295 材質S55C 質量(g)200 口幅調節5段階
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)パイプレンチ
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)420 質量(g)1310 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70 範囲(mm)【最大パイプつかみ】60 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,098 税込8,908
翌日出荷

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254 最大口開き(mm)38 仕様強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番436-2870 質量(g)410 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45°
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)420 質量(g)1380 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84 範囲(mm)【最大パイプつかみ】60 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,098 税込8,908
翌日出荷

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm)233 呼び寸法230 最大口開き(mm)76 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)300 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 全長(mm)250 最大口開き(mm)45 仕様調整:12段階 トラスコ品番837-0328 材質工具鋼 質量(g)350
1丁
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質特殊工具鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道、ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に トラスコ品番253-4442 質量(g)894
1箱(3丁)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 材質工具鋼 段数25
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。 トラスコ品番431-0608 材質Cr-V 全長(mm)210、(呼称)200 呼び寸法(mm)200 くわえられる管径(Φmm)外径:9~25 適合寸法(mm)9~25
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。 全長(mm)240 トラスコ品番381-7644 質量(g)360 切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなし
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230 呼び寸法(mm)230 最大口開き(mm)76 質量(g)270 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5段階
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。 トラスコ品番431-0594 材質Cr-V 全長(mm)154、呼称:150 呼び寸法(mm)150 適合管外径(Φmm)7~15 適合寸法(mm)7~15
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 タイプ本体 製品質量(g)370 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 適合本体SFDK-EKC タイプ替刃 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 呼び寸法(mm)250 全長(mm)253 適合範囲0~48mm トラスコ品番327-2435 質量(g)300 口開調節9段階
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)セーフティプライヤ
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)40 全長(mm)247 トラスコ品番810-9350 質量(g)300
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。 バリ取り作業の効率化を図ります。 自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。 刃部にカバーが付いた安全設計。 替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。 「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。 家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122 全長(mm)130 質量(g)300 使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット(30枚)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

SIGNET(シグネット)多機能プライヤー
パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)200 奥行(mm)40 質量(g)415
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

配管工事、ボルト・ナットの締め付けに。薄い物からパイプまでしっかり挟む。約38mm最大口幅。ワンタッチサイズ調整。面倒な調整作業は必要ナシ!。ドライバー付き。落下防止コード取付け穴付き
寸法(mm)175 材質(本体)Cr-V鋼 アズワン品番64-6447-38
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事に トラスコ品番494-3317 セット内容AWP-175、250、300、布袋 材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂 質量(g)1200
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オートウォーターポンププライヤ
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。 仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm) 材質特殊鋼 全長(mm)220 ブラック・ゴールド 質量(g)305 最大開口(mm)38
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります