作業工具 :「延長軸」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長
材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ
全長(mm)82.5
寸法L1(mm)10.5
寸法D(mm)10
寸法L2(mm)27.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼
直径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。
材質本体:炭素鋼
差込角(mm)6.35
外径(Φmm)9
軸(mm)6.35
首振り無
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)190
直径(Φmm)11
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)70
色シルバー
質量(g)35
タイプワンタッチ式
適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)100
直径(Φmm)11
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。
本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。
マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。
使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番363-3935
セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)
入数10点
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。250mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)250×13×13
本体質量(g)81
関連資料(0.53MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)120×13×13
本体質量(g)47
関連資料(0.53MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。