作業工具 :「引き出しレール付き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個 質量(kg)66 ブルー×ホワイト 材質(車輪)ポリプロピレン 耐荷重(kg)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154 引出し耐荷重(kg)40 引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

自動車整備・機械整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。工具の収納・管理に便利なトレイ付きです。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。 トラスコ品番683-0290 セット内容72(点) 材質本体:スチール 高さ(mm)ケース:300 奥行(mm)ケース:215 差込角(mm)9.5(3/8inch)・12.7(1/2inch) 間口(mm)ケース:520 ケース色レッド 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケースSKX0213
1セット
159,800 税込175,780
9日以内出荷

9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本 質量(kg)140 耐荷重(kg)1000 天板寸法(mm)W1344×D451×H15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300 引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります