作業工具 :「強力 風呂 ポンプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。
仕様JIS規格品
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。
口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)175
最大口開き(mm)33
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。