作業工具 :「打診棒 外壁」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)140~530 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)60 トラスコ品番404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)140~600 材質(頭)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g 質量(g)約60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管 頭径(Φmm)17 材質(頭)
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)147~605 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5 質量(g)61 トラスコ品番335-3168
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番147-4662 材質アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:280~1820 質量(g)190 頭径(Φmm)19 材質(柄部)ゴム 材質(頭)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番127-8540 材質シャフト部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:140~620 質量(g)60 シャフトペンクリップタイプ目盛付 頭径(Φmm)17 材質(頭)真鍮
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 動画あり
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)1300~3000 材質(頭)スチール 材質(柄部)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575-39
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

与板利器工業利一 剥離探査棒
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。 収納時寸法(mm)約160 材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮 材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル 材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス 主な用途外壁検査用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)約165~735 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 セット内容ストラップ付 アズワン品番64-4061-58
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります