作業工具 :「排水コア」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム
質量(kg)15.4
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)31/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)
質量(kg)12.2
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。