作業工具 :「曲線用」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。 全長(mm)約250 形状直刃L型 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0069 材質特殊工具鋼 幅(mm)70、最大締付:79 全長(mm)265 奥行(mm)12 最大口開き(mm)79
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 動画あり
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm)125 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7641 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 刃厚(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番288-4577 質量(g)14.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。 適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
299 税込329
当日出荷

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ムラテックKDS引廻し超焼のこ刃
エコ商品
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。 全長(mm)108 質量(g)5 対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷

直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
材質(刃)炭素鋼 直径(mm)28
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。 ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方が曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます。
刃幅(mm)64 トラスコ品番380-8351 全長(mm)122 質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)新型スパナ
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1丁ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セット
エコ商品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1746
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm)240 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)355 奥行(mm)250 切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0516
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
1丁ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東北エスパルロールバッタα
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。 全長(mm)約250 寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の曲線・直線切りに対応できます。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。 刃長(mm)160(実効長120)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

東北エスパル曲ローラー
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。 寸法(mm)折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。 寸法折り:2分~6分 寸法(cm)7×10、外曲・内曲:半径5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220 刃長(mm)58 材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 質量(g)320 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。 タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型) 刃長(mm)160(実効長120) 刃の厚さ(mm)約1
1個
909 税込1,000
当日出荷

薄いステンレス板の曲線、あらゆる加工切に。
用途板金作業に。 全長(mm)約210 刃先形状柳刃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。 幅(mm)2.4 厚さ(mm)0.25 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数78
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング