作業工具 :「書類 アルミケース」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8724 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.64 ブラック アズワン品番1-9586-03 外寸法・高さ(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm)366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 容量(L)35 有効内寸(mm)520×375×50/130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186 内装全面布張り 自重(kg)3.8 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン 外寸法・高さ(mm)62 パチン錠+3桁ダイヤル錠 有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 質量(kg)7.1 材質(本体)アルミ 容量(L)66 有効内寸(mm)540×360×65/275 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)7.1 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 材質(本体)アルミ 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 外寸法・幅(mm)477 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・幅(mm)460
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

アルミ製の軽量ボディです。バックル部分をロックできるキーロック付きです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。最大積載は重量10kgです。整理に便利な仕切板2枚付です。A4サイズの書類などの収納可能なメッシュポケット付です。
用途工具の収納に。 材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ 内寸(mm)(約)幅390×奥行250×高さ110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)410×270×123
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)477 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・幅(mm)450
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・高さ(mm)195 錠前南京錠(別売)取付可 有効内寸法・高さ(mm)50/140
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0415 材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.1 材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0407 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)3.2 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)474 外寸法・高さ(mm)232 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)354 有効内寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・高さ(mm)50/170 有効内寸法・幅(mm)457
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)588 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)428
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0334 材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)3.8 材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだ大容量ボックスタイプです。 厚さ(mm)1.5 質量(kg)9.3 材質(本体)アルミ 容量(L)84 有効内寸(mm)547×401×62/322 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×405 内装発泡ポリエチレン貼り8mm 自重(kg)9.3 外寸法・幅(mm)588 外寸法・高さ(mm)405 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)401 有効内寸法・高さ(mm)62/322 有効内寸法・幅(mm)547
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミ 容量(L)33 有効内寸(mm)457×337×50/170 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)3.2 外寸法・幅(mm)474 外寸法・高さ(mm)232 外寸法・奥行(mm)354 有効内寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・高さ(mm)50/170 有効内寸法・幅(mm)457
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミトランクです。 厚さ(mm)1.5 質量(kg)6.8 材質(本体)アルミ 容量(L)43 有効内寸(mm)569×398×62/132 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×213 内装発泡ポリエチレン貼り8mm 自重(kg)6.8 外寸法・幅(mm)588 外寸法・高さ(mm)213 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)398 有効内寸法・高さ(mm)62/132 有効内寸法・幅(mm)569
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 材質(本体)アルミ 内装全面布張り 外寸法・高さ(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)50/140
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸長可能なアルミニウム・トロリー、ボールベアリング付きのゴム車輪付きでスマートな移動。 書類入れ付き。 工具差しボード(ゴムタイプ)は取り外し可能です。 ハンドルはエルゴノミクスで滑りにくいです。 調節可能なショルダーストラップ付き。
質量(kg)5.2 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)460
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
仕様最大収納量(kg):25 質量(g)6775 容量(L)23 外寸(mm)W470×H190×D370 内寸(mm)W437×H172×D307
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 外形深さ(mm)290
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります