作業工具 :「木材 面取り」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木材の面取りに。
ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)80g●サイズ:刃径/36.5mm、軸径/6mm、刃厚/13.9mm
アズワン品番67-9260-36
1本
¥3,500
税込¥3,850
13日以内出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式
材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材
寸法(mm)146×47×35
質量(g)107
タイプM溝
適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)
適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
適合替刃L型カッター刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。
材質(鉋台)樫
全長(mm)145
質量(g)130
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)32
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。
用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。
材質刃:合金鋼
入数(枚)3
サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
セット内容9mm・15mm・24mm
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)9・15・24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
セット内容20mm・25mm・32mm
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)20・25・32
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
こんなお得な商品も!

のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)40
奥行(mm)38
材質(刃)炭素工具鋼
木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm)205
セット内容9mm、15mm、24mm
質量(g)477
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。
ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。
用途木材の、彫り作業、面取り作業等に
材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP
全長(mm)190
刃幅(mm)9,15,24
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
用途木材・樹脂・ボードの面取り用。
サイズ(mm)42×210
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)24
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥739
税込¥813
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)35
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥889
税込¥978
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。