作業工具 :「木杭 打ち込み」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
欠品中

厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください 頭部径(Φmm)上部/210、下部/190 全長(mm)1130 材質天然木 質量(kg)11 頭部高さ(mm)270
1丁
36,980 税込40,678
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)
エコ商品
中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。 材質(頭)ベリリウム銅合金 主な用途打込作業
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金象PROLINEAP掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)245 胴径(Φmm)頭部:125 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 質量(kg)3.12 頭部長(mm)240 材質天然木
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 質量(kg)3.72 頭部長(mm)240 材質天然木
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷

厳選された天然木を採用し割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240 材質天然木
1丁
5,298 税込5,828
4日以内出荷

金象PROLINE掛矢
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)240 胴径(Φmm)頭部:120 主な用途打ち込み作業・解体作業 商品タイプ八角
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 寸法(mm)頭部胴:90×90 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)150 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

金象PROLINEAP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)450 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)160 胴径(Φmm)頭部:90 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。 トラスコ品番480-4007 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 全長(mm)900 刃長(mm)65 適合ハンドル3244.16 適合替刃3210.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
36,980 税込40,678
翌々日出荷

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります