作業工具 :「木製ものさし」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)146 切断厚(mm)3~6 刃先角度(°)135 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0618 アズワン品番65-1978-09
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み) 全長(mm)135 切断厚(mm)3~10 刃先角度(°)130 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0627 アズワン品番65-1978-01
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)TCSドライバーセット
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クラフトマンツールキット
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270 入数58点
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206 質量(kg)30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セット
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
219,800 税込241,780
90日以内出荷

1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります