作業工具 :「板ゴム 12mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206
刃長(mm)69
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
質量(g)135
切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)3
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで
アズワン品番64-5132-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。
刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。
全長(mm)約250
材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)
タイプ万能タイプB型
切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで
材質(グリップ)PVC
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170
刃長(mm)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(取手)エラストマー
切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本
切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)
切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)
切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種
全幅(mm)75
全厚(mm)12.0
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。