カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(30)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(4)
        • ハサミ(20)
        • カッター(1)
        • のこぎり(12)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(1)
        • リベッター/ナッター/タッカー(2)
        • 土木建築関連(2)
        • 大工道具(6)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(4)

作業工具 :「板材」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M別所二郎作
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防金井産業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200国防奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 黒 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 黒金井産業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 黒』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺金井産業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 白 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 白金井産業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 白』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-5 エンジニアネジザウルスVP-5エンジニア
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質【本体】クロムモリブデン鋼幅(mm)【グリップ】64全長(mm)220質量(g)550硬度【タテ溝】HRC57±3頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5口幅(mm)11つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36RoHS指令(10物質対応)対応
クイックウォーターポンププライヤー フジ矢クイックウォーターポンププライヤーフジ矢
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
コーナークランプ GREAT TOOLコーナークランプGREAT TOOL
779税込857
1個
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様厚みの違う板の固定もできる可変式付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き材質本体:ナイロン スプリング:スチールブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
24,300税込26,730
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-87
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
18,400税込20,240
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
18,200税込20,020
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
19,200税込21,120
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
シャーシリーマ SK(新潟精機)シャーシリーマSK(新潟精機)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
はしもとみおの木彫ブローチセット 道刃物工業はしもとみおの木彫ブローチセット道刃物工業
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載のねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱包装紙箱
543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ543mm/240mm 折込鋸 替刃式エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-16
543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ543mm/240mm 折込鋸 替刃式エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材アズワン品番65-3886-14
ステンロードレーキ 600mm×70mm J - FITステンロードレーキ 600mm×70mmJ - FIT
9,898税込10,888
1丁
4日以内出荷
道路や駐車場などの広い面積を効率よく掃除するのに適したステンレス製のロードレーキです。刃は、ステンレス鋼製の板材を採用しており、広い面積を効率よく掃除できます。工場の清掃、庭の清掃にもおすすめです。ステンレス製のため錆びにくく、耐久性に優れているので長く使用できます。さらに柄は重量が軽いので、持ち運びに便利です。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)70先幅(mm)600
P型グリッププライヤー TRUSCOP型グリッププライヤーTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
クイックウォーターポンププライヤー フジ矢クイックウォーターポンププライヤーフジ矢
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ強力万能はさみ ロングタイプモノタロウ(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4
ハードスニップス EB-SK11ハードスニップスEB-SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
フラットペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)フラットペンチ 本革グリップIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ グリップ付きIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
万能ハサミ205 iHelp万能ハサミ205iHelp
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
ハイス鋼 版画刀 12本組セット(木箱) 道刃物工業ハイス鋼 版画刀 12本組セット(木箱)道刃物工業
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
桐箱入りの版画刀12本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(のみは分解出来ません)。
用途木版画用付属品刃先キャップ付きセット内容印刀3mm/6mm/丸刀1.5mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/浅丸スクイ12mm/サラエのみ18mm/見当のみ15mm、桐箱入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)箱大きさ:240×195×25
ハイス鋼 版画刀 9本組セット(木箱) 道刃物工業ハイス鋼 版画刀 9本組セット(木箱)道刃物工業
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
版画刀9本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(見当のみは分解出来ません)
用途木版画セット内容印刀6mm/丸刀1mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/見当のみ18mm、桐箱入り材質刃先:版画刀ハイス鋼、見当のみ刃物鋼青紙2号、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110
ハイス鋼 版画刀 7本組セット(木箱) 道刃物工業ハイス鋼 版画刀 7本組セット(木箱)道刃物工業
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
版画刀7本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です。
用途木版画用付属品刃先キャップ付きセット内容印刀6mm/丸刀3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm、桐箱入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110箱寸法(mm)175×150×3
バネ付WPプライヤー SK11バネ付WPプライヤーSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
ウォーターポンププライヤー SK11ウォーターポンププライヤーSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。口の開きを5段階に調節できます。水廻りの補修に最適です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:5段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250仕様1JIS規格品刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:47
便利で小さな工作台セット SUN UP便利で小さな工作台セットSUN UP
829税込912
1個
5日以内出荷
クランプに木台を取り付け、机に固定できます。やわらかい板材を使用しているので、アクセサリーの加工に最適です。厚さ50mmまでの机に取り付け可能
用途ホビー用工作台。
面取鉋 大五郎面取鉋大五郎
2,498税込2,748
1個
29日以内出荷
ステンレス板を張ってあるため台をいためずスムーズに削れます。
用途板材の面取り専用鉋。全長(mm)212質量(g)306
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mmモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)フジ矢
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
強力万能はさみ スリム モノタロウ強力万能はさみ スリムモノタロウ(22件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断全長(mm)178材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ強力万能はさみ コンパクトモノタロウ(109件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
強力万能はさみ モノタロウ強力万能はさみモノタロウ(73件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具