作業工具 :「棚 細い」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。
その他【最大圧力】1000kg
付属品高さ調整用レンチ
トラスコ品番249-3651
材質鋳物
ストローク(mm)30
幅(mm)【コラム】180
寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460
高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330
奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120
テーブル寸法(mm)120
最大寸法(mm)【ラム下】80
推力(kN)10(1020kgf)
能力(kg)1000
ラック寸法(mm)187
穴径(mm)【テーブル】11
コレット径(Φmm)16
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)18
全長(mm)134
切断能力(Φmm) 軟線1.3
呼び寸法(mm)135
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
質量(g)95
先端厚さ(mm)8
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。