作業工具 :「樹脂管 10a」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
10A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30
質量(g)4
規格10×10
コード2330820
アズワン品番64-5126-84
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
7Aと10A樹脂管の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30
質量(g)3
規格7×10
コード2330821
アズワン品番64-5126-85
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
10A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30
質量(g)17
規格10×10
コード2330817
アズワン品番64-5126-81
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 
45°角度切りもできます。 
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。
10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。
パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。
刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。