作業工具 :「止める工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
種類グリッププライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)145
厚さ(mm)23
直径(Φmm)32
質量(g)230
使用適合ねじ径W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。