カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • スパナ/レンチ(5)
        • 水道・空調配管用工具(2)

作業工具 :「水栓用レンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ水栓用スパナ ナット締付用 38×230mmエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mmアズワン品番65-2142-77
水栓用ナットレンチセット 175×18×130mm エスコ水栓用ナットレンチセット 175×18×130mmエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質アズワン品番65-2142-76適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
レンチ 水栓配管用 モノタロウレンチ 水栓配管用モノタロウ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
23.5/25.5x192mm 水栓用スパナ(ナット締付用) エスコ23.5/25.5x192mm 水栓用スパナ(ナット締付用)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
寸法(mm)128×192.5(L)アズワン品番64-7868-75
23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用) エスコ23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
寸法(mm)128×300(L)アズワン品番64-7868-74
水栓修理レンチセット カクダイ水栓修理レンチセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質全長(mm)195質量(g)220
水栓ドライバー SK11水栓ドライバーSK11(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
水栓ドライバー SK11水栓ドライバーSK11(23件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)103種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら