作業工具 :「水道排水管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。 口の開き(mm)16~92 厚さ(mm)咥え部:9 本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時) 全長(mm)取手パイプ:300 本体質量(g)750 質量(g)取手パイプ:500 許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番523-6291 長さ(mm)178 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 径(Φmm)112 呼び径(mm)150 管径(Φmm)114~159 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282 質量(kg)0.7 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)83~108
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339 材質本体:天然ゴム 管径(Φmm)356~413
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番410-8721 材質本体:天然ゴム 長さ(mm)254 径(Φmm)170 管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210 呼び径(Φmm)200 背圧(MPa)最大許容/空気:0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)133~211
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm)16~92 付属品専用サヤ管 材質特殊メタル鍛造 厚さ(mm)(本体・上あご)10 質量(g)690 許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)K-400W/C-45IW ドレンクリーナー
エコ商品
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002) 長さ(mm)500(オートフィード装着時:580) 幅(mm)440 寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション) 質量(kg)37/20.4(本体のみ) 高さ(mm)575~930 回転数(min-1[r.p.m])165 ケーブル長(m)~23/~30(オプション) 定格電流(A)6.7 清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション) モーター定格(HP):1/3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-400 W/C-44IW ドレンクリーナー
エコ商品
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002) 長さ(mm)500(オートフィード装着時:580) 幅(mm)440 寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション) 質量(kg)31/20.4(本体のみ) 高さ(mm)575~930 回転数(min-1[r.p.m])165 ケーブル長(m)~23/~30(オプション) 定格電流(A)6.7 清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション) モーター定格(HP):1/3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります