作業工具 :「溝加工 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン
材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)200
適合替刃UC-13・UC-14
質量(g)140
仕様替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番395-3483
材質積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)1
材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートSX
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
トラスコ品番802-4006
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)200
トラスコ品番751-6444
質量(g)431
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。
電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品
トラスコ品番820-4897
質量(g)423
1セット(5丁)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。
圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
全長(mm)200
仕様1本用
質量(g)418
1丁
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番828-3793
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su
トラスコ品番809-4802
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su
トラスコ品番809-4801
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
全長(mm)200
材質/仕上特殊鋼
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当
全長(mm)25
先端サイズPH2
表面処理なし
硬度HRC(刃部)56~59
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
両頭機能片頭
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。
内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。
給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。
サイズ65A-100A
種類グルービング用
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。車両修理。
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド
トラスコ品番809-4586
適合機種150A
質量(kg)14
寸法(inch)5-6
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
機能本締め可能
送り角度(°)3.6
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
機能本締め可能
送り角度(°)3.6
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド
トラスコ品番809-4589
適合機種N100A
質量(kg)12
寸法(inch)2.1/2-4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド
トラスコ品番809-4588
適合機種S80A、NS80A、N100A
質量(kg)8
寸法(inch)2.1/2-3
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
溝加工接続用の配管切断に最適。
耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。
開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
1個
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。
材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。
グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金
先端厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)520
先端幅(mm)0.15
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド
トラスコ品番809-4587
適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A
質量(kg)9
寸法(inch)1-2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。
全長(mm)225
付属品成形カバー付
トラスコ品番368-9018
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
用途RBN42・67用替ローラ
トラスコ品番809-4669
適合機種RBN42・67
質量(g)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185
仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付
トラスコ品番395-6598
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
材質鋳鉄、鋼
幅(mm)760
質量(kg)13.6
高さ(mm)860
奥行(mm)560
最大積載量(kg)1134
コード788-3510
適合パイプ呼び径~900A
アズワン品番65-1957-99
モデルAR99
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
形状【くわえ部】ストレート
材質/仕上高炭素鋼(高周波焼入れ)
タイプスピードグリップ
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4595
適合機種RG150A
質量(kg)4.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4597
適合機種RG150A
質量(kg)3.8
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
材質高炭素鋼
全長(mm)200
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4619
適合機種RGS2
質量(kg)2.8
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4618
適合機種RGS1
質量(kg)2.6
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。